Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCM1C110
Cod. Produttore
XCM1C110
Cod. EAN
8017963017077

Informazioni di prodotto

1 rele elettromeccanico 110Vdc SPDT 12A a vite, estraibile
CM1C110 1 rele elettromeccanico 110Vdc SPDT 12A a vite, estraibile

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti invertitori

1

larghezza

16 mm

altezza

75 mm

profondità

68 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V 110 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

CM1C110 1.REL .110VDC.1PDT.1