Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE618500
Cod. Produttore
VE618500
Cod. EAN
8007951124542

Informazioni di prodotto

CM100 CRONOT. ELETTROMECC. ELEWEX
Descrizione del produttore: Cronotermostato giornaliero da parete che si distingue per la facilità di programmazione grazie ai 96 comodi cavalieri che permettono una risoluzione oraria di 15 minuti. L'impostazione dell'ora avviene ruotando la lancetta mobile dell'orologio. L'impostazione del programma si effettua modificando la posizione dei cavalieri sulla corona dell'orologio.

colore

Bianco

larghezza

156 mm

altezza

90 mm

profondità

33 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

tipo di orologio

Orologio giornaliero

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

I

Tipo di regolazione on/off

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Numero di uscite riscaldamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

intervallo di misura

5 ... 35 °C

Valore differenziale

0,5 ... 0,5 K

Produttore

Cronotermostato elettromeccanico da parete CM100 con programmazione 15 minuti Elewex