Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /
Informazioni di prodotto
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
sottocorrente monofase possibile
sovracorrente monofase possibile
finestra monofase possibile
contiene funzione sottocorrente di tensione continua
contiene funzione sovracorrente di tensione continua
funzione finestra di corrente continua
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
intervallo di misura corrente
0.1 A
numero di contatti invertitori
1
larghezza
22.5 mm
altezza
85.6 mm
profondità
103.7 mm
Serie
CM SRS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te