Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
160 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tipo di tensione per l’azionamento
AC
funzione monitoraggio sequenza di fasi
funzione riconoscimento di guasto di fase
funzione riconoscimento di sottotensione
funzione riconoscimento di sovratensione
intervallo di misura della tensione
min. ritardo all’eccitazione impostabile
0.2 s
max. ritardo all’eccitazione ammesso
min. ritardo alla diseccitazione impostabile
0.1 s
max. ritardo alla diseccitazione ammesso
30 s
numero di contatti invertitori
2
larghezza
22.5 mm
altezza
85.6 mm
profondità
103.7 mm
Serie
CM PVS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te