Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELET 644 3
Cod. Produttore
ET 644 3
Cod. EAN
4013614348112

Informazioni di prodotto

Il relè di monitoraggio di fase CM-PVE garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie alla larghezza compatta di 22,5 mm
  • Montaggio semplice con alimentazione dal circuito di misura
  • Monitoraggio completo di sovra- e sotto-tensione e perdita di fase

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace degli impianti elettrici
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni di servizio
  • Maggiore efficienza energetica grazie al controllo preciso delle tensioni

Documentazione tecnica

Phase monitoring relay CM-PVE, width 22.5mm, monitoring of single- or three phase over- and undervoltage, phase loss, measuring range L1-L2-L3=320-460VAC, powered by measuring circuit, 1 n/o (closed circuit principle)

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

320 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

320 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

funzione riconoscimento di sovratensione

intervallo di misura della tensione

320 V

min. ritardo all’eccitazione impostabile

0.5 s

max. ritardo all’eccitazione ammesso

0.5 s

min. ritardo alla diseccitazione impostabile

0.5 s

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0.5 s

numero di contatti di chiusura

1

larghezza

22.5 mm

altezza

78 mm

profondità

78.5 mm

Produttore

ABB

Relè monitoraggio fase CM-PVE 22,5mm sovra-sottotensione perdita fase installazioni elettriche