Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELCMIWM11
Cod. Produttore
CMIWM11
Cod. EAN
4013614515323

Informazioni di prodotto

CM-IWM.11 Insulation monitoring relay 2c/o, 1-250kOhm,0.02-20MOhm, 24VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CM-IWM.11 Insulation monitoring relay 2c/o, 1-250kOhm,0.02-20MOhm, 24VDC, System leakage capacitance up to 3000 µF provides best and up to date insulation monitoring of modern IT systems in an optimum and state of the art way fulfilling the relevant standards. The device can be used in the most flexible way for AC, DC and AC/DC systems even with large leakage capacity to earth (PE). The adjustment of the setting values is simple and user friendly done on 2 rotary switches on the front of the device. Via LEDs the measured value, device parameters and device status are indicated easy to read.

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tipo di tensione per l’azionamento

DC

funzione

per reti miste

frequenza nominale

16 Hz

capacità di derivazione rete

3000 µF

soglia d’intervento impedenza 1

20 kOhm

visualizzazione del valore d'isolamento

salvataggio errori possibile

numero di contatti invertitori

2

larghezza

90 mm

altezza

90 mm

profondità

121 mm

Serie

CM IWM

Produttore

ABB

Relè monitoraggio isolamento CM-IWM.11 2 contatti, 1-250kΩ, 24VDC, per sistemi IT AC/DC con elevata capacità di dispersione fino a 3000 µF