› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

CM 3TV 15KV 12,5KA A70 ST

Cod. Rexel 1MGCM-151B-P
Cod. Produttore CM-151B-P

Informazioni principali

  • Serie: CM 3TV
  • Tensione nominale: 15 kV
  • Corrente di interruzione: 12,5 kA
  • Grado di protezione: A70 ST
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e rigido
  • Applicazione: Alta tensione
  • Normative: Europee e internazionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto 1MGCM-151B-P rappresenta un interruttore di protezione progettato per applicazioni di alta tensione fino a 15 kV con capacità di interruzione di 12,5 kA. Realizzato con materiali di alta qualità e resistente, presenta una struttura rigida e un design compatto che garantiscono affidabilità e sicurezza nell'installazione e nell'uso. La sua funzione principale è la protezione dei circuiti elettrici, offrendo una soluzione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. La configurazione è compatibile con sistemi di protezione secondo le normative europee e internazionali, assicurando un'installazione semplice e sicura. La sua robustezza è supportata da materiali resistenti e da un grado di protezione elevato, ideale per ambienti industriali e impianti di distribuzione elettrica. La tecnologia avanzata e le caratteristiche di sicurezza rendono questo interruttore una scelta affidabile per garantire la continuità e la sicurezza delle infrastrutture elettriche.
CM 3TV 15KV 12,5KA A70 ST