Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCLT16CC
Cod. Produttore
XCLT16CC
Cod. EAN
8017963029100

Informazioni di prodotto

Modulo prova LED 16 poli, comune positivo
CLT16CC Modulo prova LED 16 poli, comune positivo

numero di poli

16

tensione di dimensionamento

24 V

corrente di dimensionamento

0.005 A

profondità

65 mm

larghezza

92 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm