Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCLP16CC
Cod. Produttore
XCLP16CC
Cod. EAN
8017963051750

Informazioni di prodotto

Modulo prova lampade 16 poli
CLP16CC Modulo prova lampade 16 poli

numero di poli

16

tensione di dimensionamento

120 V

corrente di dimensionamento

0.001 A

profondità

65 mm

larghezza

92 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm