› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Clip profilo PF5208SC alluminio grigio set 4 pz per profili elettrici

Cod. Rexel L3CLPF5208SC
Cod. Produttore CLPF5208SC

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: Grigio elegante
  • Confezione: 4 pezzi
  • Marcatura: CE
  • Normativa: RoHS conforme
  • Raccolta: Selettiva
  • Applicazione: Accessori profili
  • Serie: Acces. Perfiles

Descrizione del prodotto

Clip profilo PF5208SC in alluminio di colore grigio, confezione da 4 pezzi. Questo accessorio è progettato per fissare profili in modo sicuro e stabile, garantendo un'installazione efficiente e duratura. Il materiale in alluminio assicura leggerezza e resistenza alla corrosione, mentre la conformità alle normative CE e RoHS attesta l'affidabilità e il rispetto degli standard ambientali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri il CLIP PROFILO PF5208SC, un accessorio versatile progettato per l'uso con profili elettrici. Realizzato in alluminio di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una finitura elegante in grigio. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni pratiche e durature nel settore elettrico. Confezionato in un set di 4 pezzi, il CLIP PROFILO PF5208SC assicura un'installazione semplice e un ottimo supporto per i tuoi progetti. Un complemento ideale per ogni applicazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Clip profilo PF5208SC alluminio grigio set 4 pz per profili elettrici