›

Clip profilo PF4913PD 4 pezzi per illuminazione ambienti

Cod. Rexel L3CLPF4913PD
Cod. Produttore CLPF4913PD

Informazioni principali

  • Descrizione: Clip profilo PF4913PD 4 pz
  • Marcatura CE: Sì
  • Conforme RoHS: Sì
  • Raccolta selettiva: Sì
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Materiale: Metallo
  • Utilizzo: Accessori profili
  • Confezione: 4 pezzi

Descrizione del prodotto

Clip profilo PF4913PD in alluminio di colore grigio, confezione da 4 pezzi. Questo accessorio è progettato per il fissaggio e il supporto di profili, garantendo una connessione stabile e duratura. Realizzato in materiale resistente e leggero, assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Conforme alle normative CE e RoHS, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità, con attenzione anche alla sostenibilità grazie alla possibilità di raccolta selettiva. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: CLIP PROFILO PF4913PD 4 PZZ.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. THREELINE ITALIA SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Clip profilo PF4913PD 4 pezzi per illuminazione ambienti