Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Cod. Rexel
L3CLPF3021SP
Cod. Produttore
CLPF3021SP

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Quantità: 4 pezzi
  • Marcatura CE:
  • Conforme RoHS:
  • Raccolta selettiva:
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Uso: Accessori profili

Documentazione tecnica

Clip profilo PF3021SP in alluminio di colore grigio, confezione da 4 pezzi. Questo accessorio è progettato per il fissaggio e il supporto di profili elettrici, garantendo stabilità e resistenza nel tempo. Realizzato in materiale leggero e durevole, assicura una facile installazione e una lunga durata anche in ambienti con requisiti normativi specifici, essendo conforme alle direttive CE e RoHS. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di qualità per il montaggio di profili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il CLIP PROFILO PF3021SP è un accessorio essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzato in alluminio di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il suo elegante colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione pratica e funzionale, rendendo l'installazione dei profili elettrici semplice e sicura. Scegli il CLIP PROFILO PF3021SP per un supporto affidabile e di stile.

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Produttore

Clip profilo PF3021SP alluminio grigio per installazioni elettriche