› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Clip profilo PF1708SP alluminio grigio set 4 pezzi montaggio

Cod. Rexel L3CLPF1708SP
Cod. Produttore CLPF1708SP

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Grigio
  • Confezione: 4 pezzi
  • Marcatura CE: Si
  • Normativa RoHS: Conforme
  • Raccolta selettiva: Si
  • Serie: Acces. Perfiles
  • Applicazione: Clip profilo PF1708SP

Descrizione del prodotto

Clip profilo PF1708SP in alluminio di colore grigio, confezione da 4 pezzi. Accessorio ideale per il fissaggio e il supporto di profili elettrici, garantisce robustezza e durata nel tempo. Prodotto conforme alle normative CE e RoHS, con attenzione alla sostenibilità grazie alla raccolta selettiva. La clip è progettata per assicurare un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando l’installazione di componenti elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Scopri la clip profilo L3CLPF1708SP, un accessorio versatile della gamma Acces. Perfiles. Realizzata in alluminio di alta qualità, questa clip è progettata per garantire durata e resistenza. Il suo elegante colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola ideale per molteplici applicazioni. Confezionata in set da quattro pezzi, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per le tue esigenze di montaggio. Sperimenta la qualità e l'affidabilità di questo accessorio innovativo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Alluminio

Accessorio

Serie

Acces / Perfiles

Clip profilo PF1708SP alluminio grigio set 4 pezzi montaggio