Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAB1SA1
Cod. Produttore
AB1SA1
Cod. EAN
3389110586022

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 4,5 x 8,3 mm
  • Tipo marcatura: vuota (Blank)
  • Applicazione: per morsettiera
  • Quantità vendita: 500 pezzi
  • Peso netto: 0,3 g
  • Compatibilità: morsettiere DB6 e AB1
  • Serie: Schneider Legacy Products
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Etichetta bianca clip-on per morsettiera Linergy TR. marcatore agganciabile con dimensioni 4,5x8,3 mm Venduto in confezioni da 500.

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

8,3 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

Schneider Legacy Products

Produttore

Clip di siglatura ad aggancio vuoti - 4,5 x 8.3 mm - Per morsettiera -