Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAF1EA6
Cod. Produttore
AF1EA6
Cod. EAN
3389110570083

Informazioni di prodotto

  • Filettatura ISO: M6
  • Tipo dado: Clip
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Peso netto unità: 0,008 kg
  • Dimensioni confezione: 11x14x0,03 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di dadi ad aggancio per piastra di montaggio Telequick. È progettato per fissare facilmente i dispositivi sulla piastra di montaggio Telequick con l'opzione di convertire il layout quanto necessario. La filettatura ISO dei dadi è M6. Il set contiene 1 unità da ordinare per multipli di 100.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

dimensione della filettatura in pollici

Altro

Serie

PanelSeT SM