Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAF1EA5
Cod. Produttore
AF1EA5
Cod. EAN
3389110570069

Informazioni di prodotto

  • Filetto ISO: M5
  • Tipo di dado: Clip
  • Peso netto: 0,008 kg
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Serie: PanelSeT SM
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione dimensioni: 10x3,5 cm
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di dadi ad aggancio per piastra di montaggio Telequick. È progettato per fissare facilmente i dispositivi sulla piastra di montaggio Telequick con l'opzione di convertire il layout quanto necessario. Il filo ISO dei dadi è M5. Il set contiene 1 unità da ordinare per multipli di 100.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

dimensione della filettatura in pollici

1/4 di pollice

Serie

PanelSeT SM