Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAF1EA4
Cod. Produttore
AF1EA4
Cod. EAN
3389110570045

Informazioni di prodotto

  • Filettatura ISO: M4
  • Tipo di dado: Clip
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Peso netto unità: 0,005 kg
  • Dimensioni confezione: 13x7x3 cm
  • Serie: PanelSeT SM
  • Conforme direttiva: RoHS UE
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di dadi ad aggancio per piastra di montaggio Telequick. È progettato per fissare facilmente i dispositivi sulla piastra di montaggio Telequick con l'opzione di convertire il layout quanto necessario. La filettatura ISO dei dadi è M4. Il set contiene 1 unità da ordinare per multipli di 100.

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

4

dimensione della filettatura in pollici

#10

Serie

PanelSeT SM