Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-14000
Cod. Produttore
151-14000
Cod. EAN
5022660175572

Informazioni di prodotto

Clip adesiva RB5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip di fissaggio adesive per una rapida e semplice installazione. Progettate per fissare cavi, cablaggi o tubi senza l'utilizzo di fascette. Disponibili in diverse misure per vari diametri. Disegno piatto per applicazioni in spazi ristretti. Queste clip sono ideali per applicazioni con accesso difficile o in aree dove l'unico metodo di fissaggio possibile è con adesivo (per esempio in applicazioni dove non sia possibile praticare fori).

colore

Nero

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare

diametro nominale

5 mm

adatto in area antincendio

diametro

5 ... 5 mm

Serie

RB Series

Produttore

Clip adesiva RB5 fissaggio cavi cablaggi tubi installazione rapida spazi ristretti