Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN905600
Cod. Produttore
VN905600
Cod. EAN
8007951081517

Informazioni di prodotto

CLIP-485 CONCENTRATORE IMPULSI

Documentazione tecnica

Il CLIP-485 CONCENTRATORE IMPULSI rappresenta una soluzione innovativa nel campo dei materiali elettrici, progettato per garantire un'efficace gestione degli impulsi. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di ottimizzare la trasmissione dei segnali, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e affidabile. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, mentre il design compatto facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Grazie alla sua versatilità, il CLIP-485 è adatto per una vasta gamma di installazioni, offrendo prestazioni elevate in ogni contesto. La sua compatibilità con vari standard di connessione elettrica ne aumenta ulteriormente l'affidabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Modulo concentratore che unito al software Energy-View consente il monitoraggio a distanza tramite pc dei consumi rilevati dai contatori di energia. A ogni Clip-485 è possibile collegare fino a 8 contatori di energia di natura diversa (monofase, trifase, ecc) purchè dotati di uscita impulsi mentre il collegamento tra Clip-485 e pc avviene tramite linea seriale RS-485 (protocollo Modbus). Dispone di un ingresso collegabile ad esempio a un temporizzatore esterno per la gestione della doppia tariffa e differenziare i costi in base a due fasce orarie.

Min. profondità della presa per apparecchi

60 mm

Tipo superficie

Opaco

con indicatore a LED

grado di protezione (IP)

IP20

altri sistemi bus

Altro

Numero moduli DIN

4

materiale

Plastica

accoppiamento bus incluso

qualità del materiale

Materiale termoplastico

velocità di trasmissione max.

9600 BAUD

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia

Altro

colore

Bianco

tipo di montaggio

AMD

Produttore

CLIP-485 concentratore impulsi modulo monitoraggio consumi energia RS-485 compatibile contatori monofase trifase