Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-25705
Cod. Produttore
166-25705
Cod. EAN
4031026305837

Informazioni di prodotto

Clip 42 per corrugati PACC42

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facile e veloce da installare con guaine in plastica. Con chiusura integrata. Con foro per il fissaggio a vite. Scanalatura interna per bloccare il tubo ed evitarne lo scivolamento. Può essere utilizzata in canaline DIN a C. I tubi ondulati possono essere fissati in modo sicuro con il morsetto PACC.

colore

Nero

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

adatto per diametro tubo

42 ... 42 mm

Serie

HelaGuard

Produttore

Clip 42 per corrugati con chiusura integrata e foro fissaggio, uso canaline DIN a C