Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPHILEDLUS40ED
Cod. Produttore
PHILEDLUS40E14D
Cod. EAN
8719514355477

Informazioni di prodotto

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G di qualità - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 3.4 W - Classe di efficienza energetica: D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED classiche combinano le forme classiche delle comuni lampadine a oliva e sferiche a incandescenza con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Questo prodotto offre maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine oliva e sferiche LED e inoltre, allo stesso tempo, fornisce al cliente un'esperienza luminosa ottimale con prestazioni di regolazione eccezionali. Le lampade oliva e sferiche LED MASTER in vetro consentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto ai normali LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 15.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

colore

Bianco

attacco lampada

E14

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

45 mm

efficienza luminosa della lampada

138 LUMEN_WATT

forma della lampada

Forma a pera

lunghezza

80 mm

grado di protezione (IP)

IP65

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Chiaro

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

0,9

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Designazione della lampada

Altro

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

20000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

470 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

D

fattore di potenza

0,7

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,0807

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

20 ... 20 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

3,4 ... 3,4 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Serie

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro G

Produttore

CLA LEDLUSTER D 5-40W P45 E14 827