Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPHILEDCAN6084
Cod. Produttore
PHILEDCAN60840
Cod. EAN
8718699649142

Informazioni di prodotto

Lampadine a filamento Classic LED a goccia e a oliva - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++ - Temperatura di colore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampadina LED a forma di candela con attacco E14, ideale per sostituire lampade tradizionali da 60 watt. Offre un'efficienza energetica superiore con un consumo di soli 6,5 watt, garantendo una luce calda e accogliente perfetta per ambienti domestici e commerciali. Il design B35 assicura un'illuminazione uniforme e un'estetica elegante, adatta a lampadari e applique. Questa lampadina combina prestazioni elevate e durata prolungata, contribuendo a ridurre i costi energetici senza rinunciare alla qualità della luce.

corrente nominale

50

efficienza luminosa della lampada

124.00

diametro

35 mm

base

E14

temperatura del colore

4000

fattore di potenza

0.55

lunghezza

97 mm

forma della lampada

candela

classe di efficienza energetica

A++

tensione nominale

220 V

durata di vita nominale media

15000 h

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

esecuzione vetro/copertura

chiaro

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

Produttore

CLA LEDCANDLE ND 6.5-60W B35 E14 84