Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHINCALED100830
Cod. Produttore
INCALED100830
Cod. EAN
8719514250109

Informazioni di prodotto

Classic filament LEDbulbs - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++ - Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K

Descrizione del produttore: Lampadina LED a filamento con attacco E27, potenza equivalente a 100 watt e temperatura colore 3000K che garantisce una luce calda e confortevole. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampadina combina risparmio energetico e alta resa luminosa, ideale per ambienti interni dove si desidera un'atmosfera accogliente e naturale. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un basso consumo elettrico, rendendo questo prodotto una soluzione sostenibile per l'illuminazione domestica e professionale.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

3000

corrente nominale

90

diametro

60 mm

lunghezza

104 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.52

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

144.00