›

CITOFONO SONUS VIVAVOCE, NERO. VIP

Cod. Rexel CM6205B
Cod. Produttore 6205B
Cod. EAN 8023903463316

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 121x121x25 mm
  • Alimentazione: PoE 37÷57 VDC
  • Tipo tasti: Meccanici, 3 programmabili
  • Funzione vivavoce: Sì
  • Compatibilità: Sistema ViP
  • Grado protezione: IP30
  • Serie: SONUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Citofono di design per sistema VIP, con vivavoce e chiamata elettronica. E' dotato di 5 pulsanti frontali, 2 dei quali con icone retroilluminate che ne identificano la funzione impostata di fabbrica (apriporta e gestione chiamata) e 3 pulsanti programmabili. I pulsanti sono equipaggiati con guide tattili per non vedenti. Sul lato sinistro del citofono sono presenti 2 interruttori: il primo per impostare il volume della suoneria o la modalita silenziosa (con led di segnalazione), il secondo per regolare il volume della fonica. Consente le modalita "apriporta automatico su chiamata (Dottore)", "Risposta automatica (Mani libere)", segreto di conversazione e gestione della chiamata fuoriporta. Dimensioni (L x H x P): 121 x 121 x 25 mm, colore Nero.
CITOFONO SONUS VIVAVOCE, NERO. VIP