Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1139/2
Cod. Produttore
1139/2
Cod. EAN
8021156040704

Informazioni di prodotto

Citofono Signo, sistema IperVoice
Scopri il CITOFONO IPERVOICE UR1139/2, un dispositivo innovativo progettato per garantire comunicazioni chiare e affidabili. Questo citofono è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e performance elevate. Con un design elegante e funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La tecnologia all'avanguardia del CITOFONO IPERVOICE offre un'esperienza utente senza pari, rendendo le interazioni quotidiane più semplici e sicure.

profondità

42

altezza

230

larghezza

80

regolazione del volume

apparecchio aggiuntivo collegabile in serie

differenziazione delle chiamate

comunicazione interna

disattivazione dellechiamate

apriporta automatico

tasto luce/apriporta

a prova di ascolto

colore

Bianco

materiale

plastica

tipo di montaggio

apparente

tecnica di installazione

network engineering