Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Curva a 90° ispezionabile in 2 pezzi si mmetrici, per due tubi rigidi dello stesso diametro. Autoestinguente UL94: V0, realizzata in PVC resistente UV. Garantisce una resistenza GWT 850° (EN 60695-2-11). grigio RAL 7035. Diametro 32 mm. Assicura un grado di protezione IP40.