› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

CIRN 40 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Cod. Rexel BOB05396
Cod. Produttore B05396
Cod. EAN 8010730501502

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90° ad innesto rapido IP67 grigia CIRN40

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

senza alogeni

diametro

40 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

40 mm

Serie

Innesto Rapido 65

CIRN 40 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO