› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

CIRN 16 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO

Cod. Rexel BOB11962
Cod. Produttore B11962
Cod. EAN 8010730509096

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90° in polipropilene per tubi rigidi del diametro di 16 mm, progettata per un'installazione rapida e sicura. Garantisce protezione IP67, resiste ai raggi UV e al filo incandescente fino a 750°C (GWT EN 60695-2-11). Classificata UL94 HB e Halogen Free, offre massima affidabilità in impianti elettrici a vista, interni ed esterni. Realizzata in grigio RAL 7035, è disponibile in confezione da 6 pezzi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Rigido

senza alogeni

forma

Liscio internamente ed esternamente

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

CIRN 16 Curva a 90° ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO