› Utensili › Strumenti di misura portatili

CINGHIA A TRACOLLA/UTENSILE BATTERI

Cod. Rexel ICTG1
Cod. Produttore TG1
Cod. EAN 8014212088666

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 220 A
  • Tipo: Cinghia a tracolla
  • Uso: Pompa oleodinamica
  • Modello: ANP 24/220
  • Serie: ICTG1
  • Applicazione: Utensile batteri
  • Categoria: Materiale elettrico

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cinghia a tracolla per pompa oleodinamica ANP 24/220

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Altro

materiale

Materiale

con bandoliera

CINGHIA A TRACOLLA/UTENSILE BATTERI