Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETGM38
Cod. Produttore
TGM38
Cod. EAN
8016692188911

Informazioni di prodotto

CILINDRETTI PER CHIUSURA FORI, IN POLIAMMIDE PA6.6
CILINDRETTO PER CHIUSURA FORI 3MM.TGM38 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante Descrizione del produttore: CILINDRETTO PER CHIUSURA FORI 3MM.TGM38 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000441 - Pressacavo/tappo antideflagrante

colore

Bianco

Tipologia

Diritto

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP68

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

Produttore

Cilindretti chiusura fori 3mm poliamide PA6.6 per pressacavi industriali