Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsantiere - Pedaliere /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM229304
Cod. Produttore
229304
Cod. EAN
4015082293048

Informazioni di prodotto

CI-K2H-100-TS CUST. IN MAT. ISOL. GUIDA DIN

Documentazione tecnica

La custodia CI-K2H-100-TS è realizzata in plastica di alta qualità, progettata per il montaggio in superficie. Con un grado di protezione IP65, offre una protezione eccellente contro polvere e acqua, rendendola ideale per ambienti industriali. Questa custodia è adatta per l'installazione di dispositivi di arresto d'emergenza, garantendo sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono una scelta perfetta per le esigenze elettriche.

materiale della scatola

plastica

larghezza

100 mm

altezza

160 mm

profondità

100 mm

adatto per arresto d’emergenza

esecuzione

struttura

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

Moeller_series

Produttore

Custodia plastica isolamento IP65 montaggio superficie per dispositivi arresto emergenza ambiente industriale