Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCHPV2U
Cod. Produttore
CHPV2U
Cod. EAN
0051712362733

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30 A
  • Tensione nominale: 1000 V DC
  • Tipo fusibile: cilindrico 10x38 mm
  • Numero poli: 2P
  • Montaggio: su guida DIN
  • Serie: Bussmann Series
  • Omologazioni: UL, IEC, cULus, CCC, CSA, UR
  • Colore: codificato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Fuse accessory, fuse-holder, low voltage, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 2P, UL, IEC, DIN rail mounting, modular, colour-coded, Rated for use with 75°C or 90°C wire, fine stranded wire, spade terminals and with comb-bus bars., Use any higher temperature rated wire with appropriate derating. Photovoltaic, for cylindrical fuse-links, IEC, cULus, CCC, CSA, UR

Serie

Bussmann Series

Produttore

CHPV2U 2P 30A 1000VDC MFH FOR 10X38