Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUAA8002
Cod. Produttore
AA8002
Cod. EAN
8015646000705

Informazioni di prodotto

Il sistema di chiusura tipo Yale con chiave garantisce sicurezza e praticità per armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con box Ø19mm standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con chiave dedicata
  • Affidabilità nella protezione degli armadi elettrici
  • Minore rischio di accessi non autorizzati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Box Ø19mm with security insert and Yake type key

tipo di chiusura

cilindro

esecuzione della maniglia

chiave

Serie

SR2_Accessories

Produttore

ABB

Chiusura tipo Yale con chiave sicurezza compatibile box Ø19mm per armadi elettrici