Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENSYTRAAB35
Cod. Produttore
NSYTRAAB35
Cod. EAN
3606480534676

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco terminale
  • Montaggio: Aggancio guida DIN
  • Larghezza: 5,15 mm
  • Lunghezza: 48,5 mm
  • Colore: Grigio
  • Peso netto: 4,9 g
  • Quantità confezione: Set da 50
  • Serie: Linergy TR terminals blocks

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessorio per morsetti Linergy TR. Si tratta di un terminale di bloccaggio di 5,2 mm di larghezza per guide DIN da 35 mm. È etichettabile con strisce NSYTRABF5.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,15 mm

profondità

48,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

48,5 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

5,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

35 mm

esecuzione del bloccaggio

Senza viti

Serie

Linergy TR terminals blocks