› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Chiusura maniglia con chiave Yale per quadri elettrici robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA8003
Cod. Produttore AA8003
Cod. EAN 8015646000712

Informazioni principali

  • Chiusura: Maniglia e chiave Yale
  • Diametro foro: Ø19 mm
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU LVD
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Applicazione: Custodie e accessori SR2

Descrizione del prodotto

Chiusura a maniglia con chiave Yale, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Dotata di serratura a cilindro, assicura una chiusura efficace e resistente, ideale per quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. Il design robusto e funzionale si integra perfettamente con i sistemi di gestione e protezione elettrica, offrendo un controllo sicuro degli accessi. La chiusura è priva di bloccaggio con lucchetto e non prevede serratura ad asta rotante, ma garantisce un utilizzo semplice e sicuro grazie alla manetta con chiave. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Box Ø19mm with handle and Yale type key;CLOSURE WITH HANDLE AND YALE SR TYPE KEY

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

SR2 Accessories

Chiusura maniglia con chiave Yale per quadri elettrici robusta