Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEDLPADS3D
Cod. Produttore
NSYAEDLPADS3D
Cod. EAN
3606480168871

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Blocco a lucchetto
  • Applicazione: Multifunzione
  • Montaggio: Diretto su serratura
  • Compatibilità: PanelSeT S3D
  • Composizione: 1 blocco a lucchetto
  • Peso netto: 0,365 kg
  • Numero chiave: 405
  • Serie: PanelSeT S3D

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Chiusura lucchettabile

Tipologia

Adattatore per serratura

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Chiusura lucchettabile sicurezza accessi protezione industriale