› Illuminazione › Illuminazione per interni › Binari elettrificati

Chiusura finale binario nero V2 per illuminazione interna

Cod. Rexel L3ACRFNEV2
Cod. Produttore ACRFNEV2

Informazioni principali

  • Colore: Negro
  • Materiale: Alluminio
  • Finitura: RAL9005
  • Grado protezione IP: IP20
  • Grado protezione IK: IK02
  • Marcatura CE: Sì
  • Marcatura EMC: Sì
  • Serie: Acces.Tracklight

Descrizione del prodotto

Chiusura finale per binario in alluminio con finitura nera RAL9005, progettata per garantire una protezione efficace e un aspetto estetico curato agli impianti di illuminazione a binario. Il prodotto presenta un grado di protezione IP20 e un grado di resistenza agli urti IK02, assicurando durata e affidabilità nell’uso quotidiano. Conforme alle normative CE, EMC e RoHS, questa chiusura finale è ideale per completare e proteggere i sistemi di illuminazione tracklight, offrendo una soluzione funzionale e di qualità. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: La chiusura finale binario nero V2 rappresenta una soluzione ideale per completare l'installazione dei binari di illuminazione. Realizzata in materiale di alta qualità, questa chiusura offre robustezza e durata nel tempo, garantendo una perfetta integrazione con il design del tuo spazio. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendola adatta a vari contesti, sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua progettazione, la chiusura è facile da installare e assicura una connessione sicura, contribuendo a un sistema di illuminazione efficiente e funzionale. Questa chiusura finale è un componente essenziale per chi desidera ottimizzare la propria illuminazione con stile e praticità.

Caratteristiche tecniche

Serie

Acces Tracklight

Chiusura finale binario nero V2 per illuminazione interna