› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Chiusura doppia aletta con chiave per casse elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA8001
Cod. Produttore AA8001
Cod. EAN 8015646000699

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiusura doppia aletta e chiave
  • Serie: SR2 Accessories
  • Materiale: Plastica resistente
  • Diametro: Ø19 mm
  • Tipo: Box con doppia linguetta
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529

Descrizione del prodotto

Chiusura doppia con aletta e chiave, progettata per garantire un sistema di sicurezza affidabile e funzionale nei quadri elettrici. Dotata di un meccanismo di chiusura a cilindro con maniglia a chiave, questa chiusura assicura una protezione efficace senza la possibilità di bloccaggio con lucchetto o serratura ad asta rotante. Il design è studiato per un montaggio semplice e sicuro, conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, assicurando la massima affidabilità in applicazioni di bassa tensione. La chiusura è parte integrante degli accessori SR2, ideale per quadri elettrici che richiedono un elevato livello di sicurezza e controllo degli accessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Box Ø19mm double tongue and plastic key (spare part)

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

Serie

SR2 Accessories

Chiusura doppia aletta con chiave per casse elettriche