Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKEY2
Cod. Produttore
KEY2
Cod. EAN
8005543703083

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CHIAVI SOSTIT/DUPLICAZ COMANDI A CH
  • Tipologia: coppia di chiavi neutre
  • Uso: per comandi a chiave
  • Compatibilità: serie BTicino attuali
  • Applicazioni: interruttori, deviatori, pulsanti
  • Funzione: sostituzione/duplicazione
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiavi di ricambio e duplicazione per comandi a chiave, progettate per garantire sicurezza e praticità nell’uso quotidiano. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata nel tempo e affidabilità. Ideali per sostituire o duplicare chiavi esistenti, facilitano la gestione degli accessi in ambienti residenziali e professionali. La loro forma ergonomica e compatta ne rende semplice il trasporto e l’utilizzo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: coppia di chiavi neutre per comandi a chiave (interruttori, deviatori e pulsanti) da utilizzare come sostituzione/duplicazione di chiavi esistenti (utilizzabili per tutte le serie BTicino di attuale produzione che usano questo tipo di chiave)

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Chiavi sostituzione comandi elettrici BTicino neutre coppia