Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW68992
Cod. Produttore
GW68992
Cod. EAN
8011564438767

Informazioni di prodotto

La serie 68 Q-MC offre un sistema di distribuzione energia e servizi innovativo e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a versioni precablate e configurabili
  • Materiali resistenti agli agenti atmosferici e chimici per una lunga durata
  • Design modulare che semplifica il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da un sistema efficiente
  • Affidabilità nel tempo anche in ambienti esterni esposti
  • Disponibilità di materiali estetici e resistenti come acciaio INOX e termoplastico
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità  nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .

adatto per sistema operativo Windows XP

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

biblioteca moduli

non disponibile

con funzione di configurazione

con funzione di comunicazione

con funzione tecnologica

con funzione di messa in servizio

con funzione di simulazione

multilingue

adatto per sistema di destinazione PC

adatto per funzioni di sicurezza

Serie

68_Q_MC,BUILDING_BLOC

funzione di configurazione integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione tecnologica integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

Produttore

CHIAVE TRASPONDER (SISTEMA PREPAGATO / CENTRALIZZATO)