› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 22 MM

Cod. Rexel IC161322
Cod. Produttore 161322
Cod. EAN 8014212019806

Informazioni principali

  • Dimensione: 22 mm
  • Materiale: Acciaio legato
  • Isolamento: Resina antiurto
  • Tensione max: 1000V
  • Norma: IEC60900
  • Certificazioni: VDE/GS
  • Serie: IC161322
  • Uso: Lavori sotto tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

lunghezza

255 mm

con isolamento di protezione 1000 V

Curvato

Apertura di chiave grande

22 mm

Apertura di chiave piccola

22 mm

Chiave da un lato

Numero di angoli

12

Trattamento della superfice

Altro

CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 22 MM