› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 13 MM

Cod. Rexel IC161313
Cod. Produttore 161313
Cod. EAN 8014212019752

Informazioni principali

  • Diametro chiave: 13 mm
  • Materiale: Acciaio legato temprato
  • Isolamento: Resina antiurto
  • Tensione max: 1000 V
  • Norma: IEC60900
  • Certificazioni: VDE/GS
  • Uso: Lavori sotto tensione
  • Serie: IC161313

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

lunghezza

188 mm

con isolamento di protezione 1000 V

Curvato

Apertura di chiave grande

13 mm

Apertura di chiave piccola

13 mm

Chiave da un lato

Numero di angoli

12

Trattamento della superfice

Altro

CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 13 MM