› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

CHIAVE MASCHIO ESAG. A T 5 MM

Cod. Rexel IC117505
Cod. Produttore 117505
Cod. EAN 8014212154286

Informazioni principali

  • Serie: IC117505
  • Struttura: acciaio legato e temprato
  • Isolamento: resina antiurto
  • Tensione max: 1000V
  • Norma: IEC60900
  • Certificazioni: VDE/GS
  • Tipo: chiave maschio esag. 5 mm
  • Uso: lavori sotto tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

isolato

Apertura chiave

5 mm

lunghezza totale

160 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale impugnatura

Plastica

Testato VDE

CHIAVE MASCHIO ESAG. A T 5 MM