Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC116310
Cod. Produttore
116310
Cod. EAN
8014212022707

Informazioni di prodotto

Chiave maschio esagonale 90° 10mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Tipologia

Angolo retto

isolato

lunghezza totale

120 mm

con isolamento di protezione 1000 V

Testato VDE