› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Chiave Gemini accessorio elettrico compatto per manutenzione impianti IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0457A00
Cod. Produttore 1SL0457A00
Cod. EAN 8000126274073

Informazioni principali

  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Grado protezione: IP66
  • Conformità direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Materiale: Isolante
  • Applicazione: Accessori quadri Gemini

Descrizione del prodotto

Chiave realizzata in acciaio, progettata come accessorio per i quadri elettrici Gemini. Questo utensile è specificamente studiato per garantire un funzionamento preciso e affidabile nelle operazioni di apertura e chiusura, assicurando durata e resistenza nel tempo grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità. La forma ergonomica facilita la presa e l’uso, rendendo questa chiave un componente essenziale per la manutenzione e la gestione dei sistemi elettrici Gemini. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: GEMINI KEY Gemini IP66 Insulating switchboards accessories

Caratteristiche tecniche

larghezza

47 mm

altezza

46 mm

profondità

14 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Chiave Gemini accessorio elettrico compatto per manutenzione impianti IP66