› Sicurezza › Controllo Accessi › Varie Controllo Accessi

Chiave FOB standard grigio-blu

Cod. Rexel CMSK9050GB/A
Cod. Produttore SK9050GB/A
Cod. EAN 8023903254860

Informazioni principali

  • Formato porta-chiavi: grigio-blu
  • Compatibilità: sistemi controllo accessi
  • Tipo: Transponder SimpleKey
  • Dimensioni: formato portachiavi
  • Materiale: plastica standard
  • Serie: CMSK9050GB/A
  • Colore: grigio e blu
  • Utilizzo: controllo accessi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Carta standard formato porta-chiavi grigio-blu.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

40 mm

profondità

5 mm

tipo di supporto dati

Portachiavi

senza contatto

metodo di lettura

MIFARE (13.56 MHz)

Chiave FOB standard grigio-blu