Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC1508010
Cod. Produttore
1508010
Cod. EAN
8014212032263

Informazioni di prodotto

Chiave dinamometrica C10 (3/8") 10Nm componibile isolata 1000V

Documentazione tecnica

Chiave a T dinamometrica con coppia di serraggio di 10 Nm, progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di serraggio. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e performance costanti nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo accurato della forza di serraggio, facilita il lavoro degli operatori mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità. La sua forma ergonomica permette una presa salda e confortevole, ottimizzando l'efficienza durante l'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

Taratura fissa secondo da Norma EN 26789 (tolleranza ±6% del valore nominale), dispositivo di blocco azionabile con una sola mano.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

lunghezza totale

159 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

larghezza della testa

36 mm

grandezza regolante costante

adatto per prolunga

altezza testa

19 mm

Testato VDE

coppia di serraggio

10 ... 10 NANOMETER

Produttore

Chiave dinamometrica fissa 10Nm attacco quadro ISO 1174 lavori elettrici 1000V