Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
ICAC3720
Cod. Produttore
AC3720
Cod. EAN
8014212021854

Informazioni di prodotto

Chiave a T dinamometrica 1/2" - 20Nm

Documentazione tecnica

Chiave a T dinamometrica con attacco da 12,5 mm progettata per applicazioni che richiedono un controllo preciso della coppia fino a 20 Nm. Strumento ideale per operazioni di serraggio affidabili nel settore elettrico, garantisce sicurezza e accuratezza durante l'installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Design ergonomico che facilita l'uso prolungato e migliora il controllo durante l'applicazione della forza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore:

Taratura fissa secondo da Norma EN26789 (tolleranza +/-6% del valore nominale) dispositivo di blocco azionabile con una sola mano.
Attacco quadro secondo la norma ISO1174 DIN3120.

isolato

lunghezza totale

160 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

1/2 pollice

larghezza della testa

140 mm

grandezza regolante costante

adatto per prolunga

Testato VDE

coppia di serraggio

20 ... 20 NANOMETER

Produttore

Chiave dinamometrica 20Nm taratura fissa attacco quadro ISO installazione elettrica