Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBG455
Cod. Produttore
ZBG455
Cod. EAN
3389110091847

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Chiave
  • Numero chiave: 455
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Peso netto: 0,013 kg
  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo serratura: Key
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le chiavi di ricambio Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n. 455) sono disponibili in un set di 2 chiavi. È compatibile con i selettori a cappuccio Harmony XB4 e XB5. Questo set di chiavi è costituito da 2 chiavi di ricambio per garantire un ricambio per un'unità di blocco che consente al personale autorizzato di utilizzare le macchine in modo sicuro. È compatibile con i pulsanti a testa a fungo di blocco standard e le unità a selettore.

tipo di accessori meccanici

Chiave

Parte di ricambio

Serie

Harmony XB4

Produttore

Chiave di ricambio - 455 - 2/CONF.

€ 14,16 x 1 pz.
(pz.)