Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15861
Cod. Produttore
CCT15861
Cod. EAN
3303431063734

Informazioni di prodotto

Chiave di memoria per IHP+ 45 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Chiave di memoria. Chiave di memoria per salvare e duplicare i programmi per i selettori orari. Il programma creato dal software viene caricato sul chip di memoria e può quindi essere importato in uno o più selettori orari. Per IHP+ 1c/2c, ICAstro 1c/2c, IC100kp+1c/2c, IHP 1c 18 mm, IHP+ 1c 18 mm. Temperatura ambiente: da -30°C a + 55°C. Temperatura di trasporto: da -30° C a +70°C. Temperatura di conservazione: da -30°C a +70°C. Umidità di funzionamento: 90% RH, senza condensa. Umidità di trasporto: 90% RH, senza condensa. Umidità di conservazione: 90% RH, senza condensa. Peso: 2g. Dimensioni: 33 x 13 x 8 mm (lunghezza x larghezza x altezza).

Serie

IC

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Chiave di memoria per IHP+, IHP (18mm), IC Astro e IC100k